曜日別特売
MM-HS526TAB タブレット用ヘッドセット サンワサプライ 69379284

MM-HS526TAB タブレット用ヘッドセット サンワサプライ 69379284
MM-HS526TAB タブレット用ヘッドセット サンワサプライ 69379284

タブレット用ヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69379284品番MM-HS526TAB
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
対応機種4極ミニジャック(3.5mm)を持つタブレット及びスマートフォン出力端子4極ミニプラグ(3.5mm、金メッキ)形式ヘッドフォン部:ダイナミック型(27mmステレオ)ケーブル長(m)1.3マイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000入力感度マイクロフォン部:-50±3アズワン品番64-0879-89指向性全(無)指向性最大入力(mW)ヘッドフォン部:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド音量調節

商品説明動画

タブレット用ヘッドセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする