フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン ボトムス
パンツ(ツータック) E112
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69379287
品番
E112
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
レーヨン混の二重織でソフトな肌触りのパンツ
用途
ストレッチ素材で動きやすいので、会社の制服に
色
ネイビー
サイズ
79
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79