サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
USBヘッドセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379363
品番
MM-HSU04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力端子
USBA(オス)
付属品
ウィンドスクリーン予備×2、イヤーピース(S/M/L)×各1
質量(g)
50
形式
ヘッドフォン部:ダイナミック型(10mmモノラル)
ケーブル長(m)
2
周波数特性
ヘッドフォン部:20〜20000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
アズワン品番
64-0896-73
指向性
全(無)指向性
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:10
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
マイクミュート
○
音量調節
○
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
商品説明動画
USBヘッドセット
参考になった
参考になった