サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
USBハンドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379388
品番
MM-HSU06BK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.2
周波数特性
ヘッドフォン部:50〜20000Hz、マイクロフォン部:70〜12000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
アズワン品番
64-0899-50
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:50
装着方式
ハンズフリー
マイクミュート
○
音量調節
○
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
商品説明動画
USBハンドセット
参考になった
参考になった