サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの WEB会議用品
サンワサプライの スピーカーフォン/会議システム
WEB会議高感度USBマイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379415
品番
MM-MCUSB33
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インターフェース
USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)
150
タイプ
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×20
周波数特性
50〜14000Hz
アズワン品番
64-0899-17
指向性
全(無)指向性
インピーダンス(Ω)
2200
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
参考になった