サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの マイク
ハンドマイク(有線タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69379528
品番
MM-SPHM1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
コネクタ形状
XLR3ピン(オス)
質量(g)
226
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×53×180
周波数特性
70〜14000Hz
アズワン品番
64-0877-68
インピーダンス(Ω)
600
音圧感度(dB)
74±3
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)