フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ノータック) E861
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69379576
品番
E861
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
エコストレッチツイル 帯電防止素材
用途
幅広いサイズ展開。 スリムシルエット
色
ネイビー
サイズ
150
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
130