コア付シールドツイストモジュラーケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69379783 品番 TEL-FST-02N2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。

長さ(m)0.2 ケーブル6極2芯 厚さ(mm)3.3 シルバー 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 アズワン品番64-0894-52
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする