増おもり型ニュートン分銅 黄銅クロムメッキM1級

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69379837 品番M1SB-2N
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

増おもり型のニュートン分銅です。 ニュートン分銅とは、力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N) に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します。 従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありません ので取引証明には使えません。

種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 質量(g)204 等級M1級 表す量2N 使用地区1区:北海道(釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、根室支庁管内)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする