モジュラーケーブル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69379862 品番 TEL-N1-10BKN2
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。

長さ(m)10 ブラック アズワン品番64-0894-60 厚さ(mm)2.55 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
FAXの位置替えで
卸売・小売業

今までのケーブルが短すぎて使えないため
5m以上は必要だと思って探してたら7mという絶妙な長さを見つけたので即買いしました。
ケーブルも邪魔にならない細さで、弱々しくもないので良いです。

対象商品:
69379984
2021-07-29
用途:
pcに使えないので、電話用の予備にしました。
その他業種

黒色で長さも5m有るので、予備にしました。

PCのランケーブルでは、無いので、使えないです。

これは購入間違いでした。

対象商品:
69379932
2021-05-07
用途:
電話機増設
建設業・工事業

よれが多少あり作業に時間がかかりました。
用途的には問題なく満足しています。

対象商品:
69380018
2018-12-13
用途:
電話機などの移設設置に
医療・福祉・介護関連業

部屋の模様替えの際に、既存のケーブルでは長さが不足するため購入。
すぐ届き、製品もサンワ製ですので何の問題もなく使用しています。

対象商品:
69379878
2018-11-29
用途:
電話機の移動に伴う電話線の延長
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

現在のところ使い勝手は良い。頻繁にテーブルを移動した場合床面に直接線を這わせるので強度については未知数である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする