フロントスタイル

ブルゾン E890

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69380161 品番 E890
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サトウキビ廃糖蜜を粗原料 とする部分植物由来ポリエステル繊維を使用した環境にやさしいブルゾン

用途ファスナー類の露出を抑えて傷つけを防止する設計になっております ブルー サイズ6L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする