PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69380562 品番VGA-EXDVPOE
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質スチール 質量(g)送信機:523、受信機:348 消費電力(W)(最大)11.4 コネクタ形状送信機(入力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、送信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機(入力):RJ-45(メス)×1、受信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:140×113×32、受信機:120×73×32 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0896-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする