サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの エクステンダー
サンワサプライの HDMIエクステンダー
HDMI+USB2.0エクステンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69380587
品番
VGA-EXHDU
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(g)
送信機:160、受信機:160
消費電力(W)
1(送信機最大)、3.9(受信機最大)
コネクタ形状
HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:90×55×24、受信機:90×55×24
最大解像度
1920×1200
アズワン品番
64-0873-73
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書