サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの エクステンダー
サンワサプライの HDMIエクステンダー
ワイヤレスHDMIエクステンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
送信機:HDMITypeA(メス)、受信機:HDMITypeA(メス)
注文コード
69380596
品番
VGA-EXWHD5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
コネクタ形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
伝送距離(m)
(最大)50
付属品
ACアダプタ×2、IR送信機×1、HDMIケーブル×1、スタンド×2
質量(g)
送信機:140、受信機:140
コネクタ形状
送信機:HDMITypeA(メス)、受信機:HDMITypeA(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:90.5×23.5×147.3
対応
HDCP
最大解像度
1920×1080
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
商品説明動画
ワイヤレスHDMIエクステンダー
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった