サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの モバイルバッテリー/充電器
サンワサプライの AC充電器
USB充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69380666
品番
ACA-IP44BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)2.4
USBポート数
2
質量(g)
36
コネクタ形状
USBA(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×30×39
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-0896-27
商品説明動画
USB充電器
参考になった