フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン トップス
ブルゾン 720
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69380940
品番
720
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
コットン100%の着心地の良いブルゾン
用途
日本製生地を使用したシワになりにくい素材です。
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70