フロントスタイル

720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69381037 720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69381037 720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69381037 720 ブルゾン 720 Asahicho(旭蝶繊維) 69381037

ブルゾン 720

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69381037 品番 720
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コットン100%の着心地の良いブルゾン

用途日本製生地を使用したシワになりにくい素材です。 ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)148 肩幅(cm)63 袖丈(cm)61 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする