サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
RJ-45中継アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69381068
品番
ADT-EX-5N2
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
仕様
ノーマル
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×48×25
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0889-13
適合伝送帯域
CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45