フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の オールシーズン ボトムス
パンツ(ツータック) 721
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381116
品番
721
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
コットン100%の着心地の良いパンツ
用途
日本製生地を使用したシワになりにくい素材です。
色
アーミーグリーン
サイズ
91
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
91