サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
TypeC-USBA変換アダプタケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69381208
品番
AD-USB26CAF
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
0.07
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A
色
ブラック
質量(g)
13
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
ケーブル外径(Φmm)
3.8
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0891-83
USBタイプ
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
変換タイプ
オス - メス