フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン 830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69381667
品番
830
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。
用途
帯電防止素材、ストレッチ
色
チャコール
サイズ
3S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
56