フロントスタイル

ブルゾン 830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69381789 品番 830
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

上下色違いでのコーディネイトも可能です。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象です。

用途帯電防止素材、ストレッチ レッド サイズ7L 胸囲(cm)154 肩幅(cm)64 袖丈(cm)64 着丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする