サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの コーナータップ/トリプルタップ
スイングミニタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69383247
品番
TAP-AC10W
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
プラグ形状
スイングプラグ
コンセント形状
2P
色
ホワイト
規格
PSE準拠
コンセント個数
4
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
絶縁キャップ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×20×89
アズワン品番
64-0900-08
商品説明動画
スイングミニタップ 2P
参考になった