サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
3P→2P変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69383256
品番
TAP-AD8BK
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
差込口
3P・1個口
プラグタイプ
2P(アースコード付き)
色
ブラック
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×30×26
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
アズワン品番
64-0898-30
プラグ形状
2P(アースコード付き)
差込口形状
ノーマル