サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 2P電源タップ
便利タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69383292
品番
TAP-B47BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
機能
雷ガード付
色
ブラック/差込口:ブラック
定格電力(W)
1400以下
規格
PSE準拠
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
14
電源コード(m)
1
絶縁種別
絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×63×33
シャッター
ほこりシャッター付き
アズワン品番
64-0879-95
USBポート数
3
商品説明動画
便利タップ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった