TAP-B50 便利タップ サンワサプライ 125V 69383353

TAP-B50 便利タップ サンワサプライ 69383353 TAP-B50 便利タップ サンワサプライ 69383353 TAP-B50 便利タップ サンワサプライ 69383353 TAP-B50 便利タップ サンワサプライ 69383353

便利タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69383353 品番TAP-B50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
プラグ形状スイング コンセント形状3P+2P 機能通電ランプ付、ブレーカー付 ホワイト/(差込口)グレー 定格電力(W)1500以下 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数8 定格電流(A)15 電源コード(m)2 絶縁種別絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×47.5×37.5

商品説明動画

便利タップ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする