サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 2P電源タップ
便利タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69383362
品番
TAP-B52W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント形状
2P
色
ホワイト
定格電力(W)
1500以下
規格
PSE準拠
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.5×22×128
アズワン品番
64-0898-04
商品説明動画
便利タップ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった