サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 2P電源タップ
便利タップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69383378
品番
TAP-B53W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
色
ホワイト
定格電力(W)
1500以下
規格
PSE準拠
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
定格電流(A)
15
電源コード(m)
3
絶縁種別
絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×58×50
アズワン品番
64-0899-57
商品説明動画
便利タップ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった