サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
電源延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69383405
品番
TAP-EX2101
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
延長コード スウィングプラグ
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
コンセント個数
1
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)
1
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ付、二重被覆
アズワン品番
64-0898-08