電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69383545 品番 TAP-F37-5AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

電源コード(m)5 プラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き) コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き ホワイト 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 アズワン品番64-0894-30 マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする