電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69383588 品番 TAP-F37-5R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

電源コード(m)5 プラグ形状3P コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード ホワイト 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 アズワン品番64-0894-34 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする