サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 3P電源タップ
工事物件タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69383658
品番
TAP-K4-3BL
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
コンセント形状
3P抜け止め
機能
マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付き
色
グレー
規格
PSE準拠
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
電源コード(m)
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×43.5×26
アズワン品番
64-0890-46
マグネット
あり
コード種類
VCTF