工事物件タップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69383694 品番 TAP-K6-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

定格15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状3P・ストレート 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間307mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き 質量(g)- ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×43.5×26 電源コード(m)0.3 アズワン品番64-0898-09 マグネットあり コード種類VCTF USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69383694
2025-02-27
用途:
作業机でのPCとモニターに使用
株式会社fulcrum8 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品説明の所にケーブル長が書いてなく、間違えて発注してしまった。書いてあるものと書いてないものがあって不親切だと感じた。型番から探していたので間違いが起きやすいと思った

MonotaROからの回答

商品情報がわかりづらく申し訳ございません。商品情報に電源コード(m) 0.3mの記載がございます。ご参考いただけますと幸いです。

対象商品:
87046268
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

磁石は付いていますが、思ったより弱いかな?多数のコンセントの重量に負けてしまう場合があるので注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする