工事物件タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69383755 品番 TAP-K8-3BL
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付き、通電ランプ付き、絶縁キャップ付き グレー 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数8 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26 アズワン品番64-0890-54 マグネットあり コード種類VCTF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする