雷ガードタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69384096 品番TAP-SP307
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品変換アダプタ×1 グレー 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状接地2P 電源コード(m)2.5 機能ブレーカー付き、マグネット付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×31 アズワン品番64-0892-06 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69384087
2023-04-07
用途:
パソコン周り
福岡市西部運動公園ドッグランクラブ 様 (その他業種)

8個口なので壁のコンセントを1個使えばパソコン周りの電源もこれ1個で使えるし2列になっているので長くなりすぎず使い勝手が良いです。
雷ガードも付いているので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする