曜日別特売
TK-030 30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ 69384114

TK-030 30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ 69384114
TK-030 30 in 1 フレキシブルドライバーセット サンワサプライ 69384114

30 in 1 フレキシブルドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69384114品番TK-030
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)ドライバー:24セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト種類ビット(種):30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123商品構成セット品アズワン品番64-0876-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69384114
2020-07-01
用途: ノートパソコンの分解作業
教育・研究機関

豊富なサイズで、不安なく作業に打ち込めます。この手の工具は精度が良くないとたちまちネジをなめたりするので、ある程度のものが必要だと思っていましたが、期待どおりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする