サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
海外電源変換アダプタ エレプラグW-BF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69384157
品番
TR-AD12
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
パープル
質量(g)
38
コンセント形状
Aタイプ
定格入力電圧(V)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×50
定格入力電流(A)
10
適合プラグ(タイプ)
BF
アズワン品番
64-0892-51
プラグ形状
BFタイプ
使用可能国
アルゼンチン、シンガポール、ジャマイカ、マレーシア、イギリス、インド、タイ、香港、南アフリカ