抜け防止ロック式電源コードロックプラス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69384272 品番 APW15-515C13LP-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
コード長さ(m)1 プラグ形状3P・ストレート ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状接地2P コネクタ形状IECC13、NEMA5-15P 定格容量15A・125V 電源コード(m)1 機能ロックプラス機能付 アズワン品番64-0896-97 マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする