サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
抜け防止ロック式電源コードロックプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69384297
品番
APW15-515C13LP-30
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コード長さ(m)
3
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
コネクタ形状
IECC13、NEMA5-15P
定格容量
15A・125V
電源コード(m)
3
機能
ロックプラス機能付
アズワン品番
64-0896-99
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×