抜け防止ロック式電源コードロックプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69384324 品番 APW15-C14C13LP-30
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
コード長さ(m)3 プラグ形状3P・ストレート ブラック 規格PSE準拠 スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状接地2P コネクタ形状IECC13、IECC14 定格容量15A・250V 電源コード(m)3 機能ロックプラス機能付 アズワン品番64-0897-03 マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする