サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
抜け防止ロック式電源コードロックプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69384342
品番
APW15-C14C13LP-50
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
コード長さ(m)
5
プラグ形状
3P・ストレート
色
ブラック
規格
PSE準拠
スイッチ
×
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P
コネクタ形状
IECC13、IECC14
定格容量
15A・250V
電源コード(m)
5
機能
ロックプラス機能付
アズワン品番
64-0897-05
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×