放熱ファン高速タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格入力(W)13.5(50Hz)、12(60Hz) 注文コード69384568 品番CP-FANS
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は定格入力など3種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-30〜+60 電流(A)0.16(50Hz)、014(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)370 最大静圧(kPa)0.197/0.216incch H2O 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 電源コード(m)2 騒音値(dB)38(50Hz)、41(60Hz) 最大風量(m3/min)1.92/2.22 定格入力(W)13.5(50Hz)、12(60Hz) アズワン品番64-0858-90 回転速度(r/sec)2500(50Hz)、2900(60Hz)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする