サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
放熱ファン高速タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格入力(W)
18(50Hz)、16(60Hz)
注文コード
69384577
品番
CP-FANS38
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×38
付属品
取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル
質量(kg)
0.55
使用温度範囲(℃)
-30〜+60(結露なきこと)
電流(A)
0.24(50Hz)、021(60Hz)
電圧(V)
100
本体質量(g)
550
最大静圧(kPa)
0.233/0.276incch H2O
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×38×120
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
42(50Hz)、45(60Hz)
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.9
定格入力(W)
18(50Hz)、16(60Hz)
アズワン品番
64-0869-13
回転速度(r/sec)
2700(50Hz)、3100(60Hz)
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
商品説明動画
参考になった