3/22より値下げ!現場を応援

CP-FANS38-3 放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ 69384595 CP-FANS38-3 放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ 69384595

放熱ファン高速タイプt=38mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 69384595 品番 CP-FANS38-3
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980
付属品取付け用ネジ×12本、フィルター×3、リテーナ×3、電源ケーブル(3股) 電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)550 電源コード(m)2 騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz) アズワン品番64-0870-29 回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする