放熱ファン低速(静音)タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69384647 品番CP-SFANS-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル 質量(kg)0.37 使用温度範囲(℃)-30〜+60 電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz) 電圧(V)100 本体質量(g)370 最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 電源コード(m)2 騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz) 最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min 定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz) アズワン品番64-0863-49 回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz) 期待寿命(時間)25000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする