iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69384805 品番CR-LATAB15
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
タイプブラケット型 特性360度回転、鍵付、VESA規格対応 付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類) 材質ABS樹脂 質量(kg)0.262 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120 アズワン品番64-0884-10 総耐荷重(kg)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする