サンワサプライ
サンワサプライの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワサプライの ディスプレイ/モニター付属品
iPad・タブレット用VESA取付けホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69384823
品番
CR-LATAB20BK
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
タイプ
ブラケット型
特性
VESA規格対応
質量(kg)
0.185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×35×170
アズワン品番
64-0895-74
設置形態
1台
総耐荷重(kg)
1.5
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)