サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの その他PCアクセサリ
指紋認証リーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69384902
品番
FP-RD3
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
商品タイプ
指紋認証
付属品
USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
仕様
(登録件数)10
色
ブラック
質量(g)
11
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×36×19
精度(%)
(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式
RF方式
消費電力(mA)
(最大)19
解像度
508
アズワン品番
64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)
250
商品説明動画
指紋認証リーダー
参考になった