詰め替えインク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 69384927 品番 INK-CM5S10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合メーカーキヤノン 付属品手袋×1 適合PIXUSTS9030・TS8030・TS6030・TS5030・MG7730F・MG7730・MG6930・MG5730 ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー 容量(mL)各10 詰替回数(最大)3 インク顔料 アズワン品番64-0847-88 対応カートリッジBCI-371シリーズ、BCI-370、BCI-351シリーズ、BCI-350、BCI-326シリーズ、BCI-325、BCI-321シリーズ、BCI-320、BCI-9、BCI-7シリーズ、BCI-7eシリーズ、BCI-6シリーズ、BCI-5シリーズ、BCI-3eシリーズ、BCI-24ブラック/カラー、BCI-21ブラック/カラー、BCI-19ブラック/カラー、BCI-15ブラック/カラー、BCI-11ブラック/カラー、BCI-10 顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする