INK-E50S60S6U 詰め替えインク サンワサプライ 69384936

INK-E50S60S6U 詰め替えインク サンワサプライ 69384936 INK-E50S60S6U 詰め替えインク サンワサプライ 69384936

詰め替えインク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード69384936 品番INK-E50S60S6U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーエプソン 適合EP-301、302、4004、702A、703A、704A、705A、774A、801A、802A、803A、803AW、804A、804AW、901A、901F、902A、902A、903A、903F、904A、904F、PM-A820、A840、A840S、A920、A940、D870、G4500、G850、G860、T960 ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 付属品詰め替えホルダー、ポケットドリル、注入器×6、インクタンク×6、注入口プラグ×6、空気口栓×6、チップリセッター、手袋 容量(mL)各60 詰替回数(最大)7 対応カートリッジIC6CL50、IC6CL51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする